曜日別特売

12x140mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)

12x140mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ) - エスコ
材質スチール(亜鉛めっき鋼)線径(Φmm)12使用荷重(kg)510内形寸法(mm)116×40仕上高光沢研磨加工口の開き(mm)19アズワン品番64-7905-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64757325EA638JP-149
オープン
465
512(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする