エスコ
4x125mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質
アルミニウム青銅
軸径(Φmm)
13
全長(mm)
125
質量(g)
115
アズワン品番
64-7905-71
先端径(Φmm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757675
EA642HY-4
オープン
¥
6,910
¥
7,601
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください