エスコ
200mm 2アームプーラー
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
仕様
アーム深さ:299mm
全長(mm)
325
質量(kg)
3.6
サイズ
8"
引張強度
8t
最大径(Φmm)
200
アズワン品番
64-7907-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64759179
EA683MB-200
オープン
¥
13,200
¥
14,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください