曜日別特売

80x67x96mm Vブロック(マグネット付/2個)

80x67x96mm Vブロック(マグネット付/2個) - エスコ
仕様
V溝直角度:90°
平行精度:0.004mm
材質特殊鋼寸法(mm)80×67×96質量(kg)2.9(1個当たり)吸着力(N)400/900(上・下面/V溝)適合パイプ径(Φmm)6~66アズワン品番64-7910-05入数2個内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64761087EA719DB-33
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする