エスコ
150x50x100mm/230N V形マグネットブロック(2個)
寸法(mm)
50×150×100(H)
質量(kg)
5
吸着力(N)
230(23kgf)
精度
20/20/30μm
適合パイプ径(Φmm)
8~125
アズワン品番
65-2169-29
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64761114
EA719DG-2
オープン
¥
119,000
¥
130,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください