曜日別特売

70x38x50mm/ 66N V型マグネットブロック(2個)

70x38x50mm/ 66N V型マグネットブロック(2個) - エスコ70x38x50mm/ 66N V型マグネットブロック(2個) - エスコ
用途測定、穴あけ、ケガキ、放電、ワイヤーカット加工での精密作業保持具に、三次元測定機及び各種測定システムの保持具に寸法(mm)70×38×50質量(kg)1.0×2個吸着力(N)66(6.7kgf)精度平行度・平面度:10μm、直角度:20μm適合パイプ径(Φmm)20~40アズワン品番64-7910-09入数2個内容量1組(2個)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64761166EA719DH-11
オープン
45,300
49,830(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする