エスコ
200mm プロトラクター
仕様
スケールサイズ:200mm
材質
硬化合金
最小読取値(°)
1
竿長(mm)
300
目盛角度
0~180°
アズワン品番
64-7910-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64761726
EA720WK-2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください