エスコ
5 - 25N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
付属品
校正証明書、取扱説明書
全長(mm)
251
質量(g)
250
寸法H(mm)
22.4
寸法B(mm)
20
寸法T(mm)
9.5
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
5~25
差込角(inch)
3/8
アズワン品番
64-7911-72
適合ボルト
普通:M6~M8、高力:M5~M6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64762374
EA723NF-3
オープン
¥
21,100
¥
23,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください