エスコ
10 - 50N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
付属品
校正証明書、取扱説明書
寸法(mm)
B:27、H:26.5、T:13
全長(mm)
303
質量(g)
500
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
10~50
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7911-73
適合ボルト
普通:M10、高力:M8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64762383
EA723NF-4
オープン
¥
23,400
¥
25,740
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください