30 -140N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ

30 -140N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ - エスコ30 -140N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ - エスコ30 -140N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ - エスコ30 -140N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ - エスコ
付属品校正証明書、取扱説明書全長(mm)448質量(g)770寸法H(mm)34.4寸法B(mm)32寸法T(mm)15.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~140差込角(inch)1/2アズワン品番64-7911-77適合ボルト普通:M14、高力:M10~M12内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64762426EA723NF-8
オープン
30,200
33,220(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする