エスコ
10 - 50N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付)
10・12・13・14・17mm。
ヘッド交換式。
交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。
12ポイント。
校正証明書付。
セット内容
10・12・13・14・17mm
寸法(mm)
D1:12、D2:20~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3
全長(mm)
277
本体質量(g)
410
精度
±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番
T12D50RM50
精度(%)
±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
トルク調整範囲(N・m)
10~50
最小目盛(N・m)
0.5
本体長さ(mm)
277
アズワン品番
64-7911-93
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64762548
EA723NK-24
オープン
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください