エスコ
8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセット
仕様
ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)
D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6
全長(mm)
54.7~58.5
対辺(mm)
8・10・12・13
アズワン品番
64-7911-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64762557
EA723NK-32
オープン
¥
13,700
¥
15,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください