エスコ
8-12mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッドセット
仕様
ヘッド接続径:凹Φ8mm
全長(mm)
42.6~45.5
質量(g)
(対辺8mm)34、(対辺10mm)42、(対辺12mm)53
対辺(mm)
8・10・12
アズワン品番
64-7911-96
幅×厚さ(mm)
(対辺8)16.2×4.1(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64762575
EA723NK-41
オープン
¥
9,880
¥
10,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください