8-13mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッドセット

8-13mm[EA723NK-3用]  クイックスパナヘッドセット - エスコ8-13mm[EA723NK-3用]  クイックスパナヘッドセット - エスコ8-13mm[EA723NK-3用]  クイックスパナヘッドセット - エスコ
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm全長(mm)51.1~56.3質量(g)(対辺8mm)36、(対辺10mm)42、(対辺12mm)48、(対辺13mm)52対辺(mm)8・10・12・13アズワン品番64-7911-97幅×厚さ(mm)(対辺8)16.2×4.1(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64762584EA723NK-42
オープン
13,700
15,070(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする