エスコ
19-24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッドセット
仕様
ヘッド接続径:凹Φ22mm
全長(mm)
117.4~123.5
質量(g)
(対辺19mm)200、(対辺22mm)218、(対辺24mm)239
対辺(mm)
19・22・24
アズワン品番
64-7912-02
幅×厚さ(mm)
(対辺19)39.2×8.3(対辺22)46.0×8.8(対辺24)52.2×9.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64762627
EA723NK-46
オープン
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください