エスコ
10mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド
仕様
ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)
D1:10、D3:19、L1:44
全長(mm)
56.5
対辺(mm)
10
アズワン品番
64-7912-04
幅×厚さ(mm)
20×7.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64762645
EA723NK-110
オープン
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください