曜日別特売

10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド

10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド - エスコ10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド - エスコ10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド - エスコ10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド - エスコ
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)66対辺(mm)10アズワン品番64-7912-07幅×厚さ(mm)20×7.3内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64762679EA723NK-210
オープン
3,840
4,224(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする