曜日別特売

12mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド

12mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド - エスコ12mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド - エスコ12mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド - エスコ12mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド - エスコ
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)67.5対辺(mm)12アズワン品番64-7912-08幅×厚さ(mm)22.5×8.2内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64762688EA723NK-212
オープン
4,020
4,422(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする