エスコ
13mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド
仕様
ヘッド接続径:凹Φ12mm
寸法(mm)
D1:12、D3:19、L1:53
全長(mm)
68.5
対辺(mm)
13
アズワン品番
64-7912-09
幅×厚さ(mm)
24.5×8.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64762697
EA723NK-213
オープン
¥
4,110
¥
4,521
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください