エスコ
12mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッド
仕様
ヘッド接続径:凹Φ8mm
寸法(mm)
D2:15、H:19.6、L:45.5
全長(mm)
45.5
質量(g)
53
対辺(mm)
12
アズワン品番
64-7912-14
幅×厚さ(mm)
24.3×5.3
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64762749
EA723NK-312
オープン
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください