エスコ
12mm[EA723NK-5・6用] クイックスパナヘッド
仕様
ヘッド接続径:凹Φ15mm
寸法(mm)
D2:23、H:27.6、L:74.5
全長(mm)
74.5
質量(g)
75
対辺(mm)
12
アズワン品番
64-7912-24
幅×厚さ(mm)
24.3×5.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64762846
EA723NK-612
オープン
¥
4,480
¥
4,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください