17mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド

17mm[EA723NK-7用]   クイックスパナヘッド - エスコ17mm[EA723NK-7用]   クイックスパナヘッド - エスコ
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm寸法(mm)D2:29、H:35.1、L:95.5全長(mm)95.5質量(g)160対辺(mm)17アズワン品番64-7912-29幅×厚さ(mm)34.5×7.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64762898EA723NK-717
オープン
5,400
5,940(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする