19mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド

19mm[EA723NK-7用]   クイックスパナヘッド - エスコ19mm[EA723NK-7用]   クイックスパナヘッド - エスコ
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm寸法(mm)D2:29、H:35.3、L:97.5全長(mm)97.4質量(g)174対辺(mm)19アズワン品番64-7912-30幅×厚さ(mm)39.2×8.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64762907EA723NK-719
オープン
5,580
6,138(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする