エスコ
22mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド
仕様
ヘッド接続径:凹Φ19mm
寸法(mm)
D2:29、H:36.3、L:100.3
全長(mm)
100.3
質量(g)
182
対辺(mm)
22
アズワン品番
64-7911-65
幅×厚さ(mm)
46×8.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64762916
EA723NK-722
オープン
¥
6,220
¥
6,842
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください