エスコ
24mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド
仕様
ヘッド接続径:凹Φ19mm
寸法(mm)
D2:29、H:37.1、L:103.5
全長(mm)
103.5
質量(g)
200
対辺(mm)
24
アズワン品番
64-7911-66
幅×厚さ(mm)
52.2×9.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64762925
EA723NK-724
オープン
¥
6,580
¥
7,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください