22mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド

22mm[EA723NK-8用]   クイックスパナヘッド - エスコ22mm[EA723NK-8用]   クイックスパナヘッド - エスコ
仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm寸法(mm)D2:32、H:39.2、L:120.3全長(mm)120.3質量(g)218対辺(mm)22アズワン品番64-7911-68幅×厚さ(mm)46×8.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64762943EA723NK-822
オープン
6,680
7,348(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする