24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド

24mm[EA723NK-8用]   クイックスパナヘッド - エスコ24mm[EA723NK-8用]   クイックスパナヘッド - エスコ
仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm寸法(mm)D2:32、H:40.1、L:123.5全長(mm)123.5質量(g)239対辺(mm)24アズワン品番64-7912-31幅×厚さ(mm)52.2×9.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64762959EA723NK-824
オープン
7,040
7,744(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする