曜日別特売

20- 90N・m/30- 55mm トルクレンチ(フックレンチ型

20- 90N・m/30- 55mm トルクレンチ(フックレンチ型 - エスコ20- 90N・m/30- 55mm トルクレンチ(フックレンチ型 - エスコ20- 90N・m/30- 55mm トルクレンチ(フックレンチ型 - エスコ
仕様ヘッド差込部:Φ15mm全長(mm)(セット時)400~415本体質量(g)600ケース寸法(mm)450(W)×160(D)×42(H)ナット外径(Φmm)30~32・34~38・40~42・45~48・50~55精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20~90ヘッド長(mm)81~94本体長さ(mm)331アズワン品番64-7912-43総質量(kg)2.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64762968EA723RA-1
オープン
72,600
79,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする