エスコ
40-180N・m/58-100mm トルクレンチ(フックレンチ型
仕様
ヘッド差込部:Φ18mm
全長(mm)
(セット時)550~565
本体質量(g)
1350
ケース寸法(mm)
520(W)×180(D)×63(H)
ナット外径(Φmm)
58~65・65~70・70~75・80~85・92~100
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
40~180
ヘッド長(mm)
112~126
本体長さ(mm)
455
アズワン品番
64-7912-44
総質量(kg)
4.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64762977
EA723RA-2
オープン
¥
96,600
¥
106,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください