エスコ
0.8mm/0.01/37.5mmダイアルインジケーター(ロング/ルビー
付属品
Φ6mmステム(アリ溝付)、Φ8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
材質
本体:スチール、測定子:ルビー
目盛
0~40~0
測定子長さ(mm)
42
ダイアル直径(Φmm)
37.5
アズワン品番
64-7912-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64763388
EA725MB-11
オープン
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください