0.8mm/0.01/37.5mmダイアルインジケーター(ロング/超硬

0.8mm/0.01/37.5mmダイアルインジケーター(ロング/超硬 - エスコ0.8mm/0.01/37.5mmダイアルインジケーター(ロング/超硬 - エスコ0.8mm/0.01/37.5mmダイアルインジケーター(ロング/超硬 - エスコ
付属品Φ6ステム(アリ溝付)、Φ8ステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ材質本体:スチール、測定子:超硬目盛0~40~0測定子長さ(mm)42ダイアル直径(Φmm)37.5アズワン品番64-7912-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64763397EA725MB-12
オープン
16,500
18,150(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする