エスコ
140x35x320mm(内寸) 百葉箱
材質
本体:高級な檜材使用。(一部はモミ材)、金具:ステンレス
寸法(mm)
本体部 内寸:140(W)×35(D)×320(H)、本体部 外寸:180(W)×68(D)×350(H)、屋根部:200(W)×152(D)、裏板部:180(W)×8(D)×500(H)
質量(kg)
1.5(金具込み)
アズワン品番
64-7913-19
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64763573
EA728GX-1
オープン
¥
67,000
¥
73,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください