450x600mm 工事用黒板(耐水)

450x600mm 工事用黒板(耐水) - エスコ450x600mm 工事用黒板(耐水) - エスコ450x600mm 工事用黒板(耐水) - エスコ
付属品専用黒板消し、耐水チョーク3本材質寸法(mm)本体:450×600×18、板面有効サイズ:450×600質量(g)855アズワン品番64-7922-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64769593EA766ZE-31
オープン
3,290
3,619(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする