エスコ
[防水型] 溶存オゾン計
寸法(mm)
40(W)×48(D)×185(H)
測定範囲
オゾン:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃
質量(g)
130
電源
単4形乾電池×1本(付属)
精度
オゾン:±2%FS、温度:±1
分解能
オゾン:0.01mg/L、温度:0.1℃
電池寿命(時間)
約60(アルカリ電池使用時)
アズワン品番
65-2217-47
内容量
1台
注意
※ご購入の前に、お使いのオゾン生成器の種類をご確認ください。
無声放電方式:○使用できます。
電気分解方式:×使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64769724
EA776EC-1
オープン
¥
44,200
¥
48,620
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください