エスコ
保護めがね
シンプルで軽量な廉価版保護めがねです。
寸法(mm)
めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:120、D:55×70
レンズ色
クリアー
アズワン品番
64-7923-10
入数
1個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64770169
EA800AN-1B
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください