保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)

保護めがね(クリアー/アンチフォッグ) - エスコ保護めがね(クリアー/アンチフォッグ) - エスコ保護めがね(クリアー/アンチフォッグ) - エスコ保護めがね(クリアー/アンチフォッグ) - エスコ保護めがね(クリアー/アンチフォッグ) - エスコ保護めがね(クリアー/アンチフォッグ) - エスコ保護めがね(クリアー/アンチフォッグ) - エスコ保護めがね(クリアー/アンチフォッグ) - エスコ
(1件のレビュー)

長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。

寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色クリアーアズワン品番64-7923-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64770275EA800AR-115
オープン
440
484(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64770275
2022-06-11
用途: 化学系分析室内の立入り検査
中日本計測システムズサービス業

耳の引っ掛け形状が任意で変えられるため、作業中のずり落ちがない。
また、安価かつ軽量でデザイン性も良く、マスクをしての装着も曇らないため、長時間の使用も楽である。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする