曜日別特売

セーフティーグラス(スモーク)

セーフティーグラス(スモーク) - エスコセーフティーグラス(スモーク) - エスコセーフティーグラス(スモーク) - エスコセーフティーグラス(スモーク) - エスコ

小さめのフレーム、つるのソフトラバーとノーズパッドで滑りを防ぎ、しっかりフィットします

材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:125mm、D:35×60mmブラック質量(g)20レンズ色スモークアズワン品番64-7923-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64770546EA800LA-79
オープン
3,330
3,663(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする