エスコ
100x15mm ダイヤモンドホイール
用途
コンクリート、ブロック、レンガ、瓦の面取り、平面研削に
寸法(mm)
外径:100、穴径:15.0
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
アズワン品番
64-7924-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64771036
EA809-107
14500
外径:100、穴径:15.0
オープン
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください