エスコ
Φ100x15mm ダイヤモンドホイール(チタンコート)
材質
台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)
71
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
100
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×140×6
刃厚(mm)
15
アズワン品番
64-7924-32
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64771194
EA809-136
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください