エスコ
# 40/100mm フラップディスク(セラミック)
材質
セラミック
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15300
アズワン品番
64-7924-36
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64771237
EA809AL-11
#40
100
15
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください