エスコ
# 40/125mm フラップディスク(セラミック)
穴径(Φmm)
22.23
粒度
#40
材質
セラミック
外径(Φmm)
125
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
アズワン品番
64-7924-38
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64771255
EA809AL-14
125
22.23
#40
12200
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください