エスコ
# 40/125mm フラップディスク(ステンレス用)
ステンレス鋼などの硬くて丈夫な材料でも、高レベルの除去と長い耐用年数を実現
材質
ジルコニアアルミナ
粒度
#40
穴径(Φmm)
22.23
外径(Φmm)
125
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
アズワン品番
64-7924-42
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64771298
EA809AL-24
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください