エスコ
DC24V→DC13.5V/162w DC/DCコンバーター
仕様
放置温度範囲:-40℃~85℃
回転方式:スイッチング(PWM)方式(非絶縁)
出力電圧×定格出力:DC13.5V×12A
付属品
入出力ケーブル
寸法(mm)
108×102×34.5(H)
質量(g)
約270
使用温度範囲(℃)
-20~60
入力電圧(V)
DC24(DC18~32)
アズワン品番
64-7926-19
無負荷電流(mA)
ON:約10、OFF:5以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64772619
EA812JL-12A
オープン
¥
19,200
¥
21,120
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください