エスコ
# 80・16x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
軸径(Φmm)
6.0
粒度
#80
色
グレー
直径(Φmm)
16
質量(g)
25.8
適合材
スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
5900~19000
アズワン品番
64-7932-29
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64776934
EA819GB-135
オープン
¥
935
¥1,029
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください