曜日別特売

5x 90mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

5x 90mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) - エスコ5x 90mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) - エスコ5x 90mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) - エスコ
全長(mm)120材質普通鋼寸法(mm)5(先端)質量(g)17アズワン品番64-7937-79適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
六角シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64781588EA824WG-2055(先端)6.35(1/4”)120
オープン
1,100
1,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする