エスコ
150mm ダイヤモンド鏝やすり(丸)
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様
コーティング長(mm):25(両端)
粒度
140
全長(mm)
150
ヤスリ部形状
丸(Φ2.7)
アズワン品番
64-7938-52
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64782288
EA826VH-16
オープン
¥
7,510
¥8,261
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください