スパイラルタップ(GSSPシリーズ)

スパイラルタップ(GSSPシリーズ) - エスコスパイラルタップ(GSSPシリーズ) - エスコスパイラルタップ(GSSPシリーズ) - エスコスパイラルタップ(GSSPシリーズ) - エスコスパイラルタップ(GSSPシリーズ) - エスコスパイラルタップ(GSSPシリーズ) - エスコスパイラルタップ(GSSPシリーズ) - エスコスパイラルタップ(GSSPシリーズ) - エスコ
材質高級粉末ハイス_FAX表面処理SGコーティング食付2.5P突き出しセンタ有無内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
材質
表面処理
食付
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64782805EA829NA-3AM3×0.5高級粉末ハイス_FAXSGコーティング2.5P43.518.0
オープン
2,670
2,937(税込)
翌日出荷
返品不可
64782814EA829NA-4AM4×0.7高級粉末ハイス_FAXSGコーティング2.5P54.920.0
オープン
2,630
2,893(税込)
翌日出荷
返品不可
64782823EA829NA-5AM5×0.8高級粉末ハイス_FAXSGコーティング2.5P5.55.622.0
オープン
2,650
2,915(税込)
翌日出荷
返品不可
64782839EA829NA-6AM6×1高級粉末ハイス_FAXSGコーティング2.5P6724.0
オープン
2,720
2,992(税込)
翌日出荷
返品不可
64782848EA829NA-8BM8×1高級粉末ハイス_FAXSGコーティング2.5P6.28.829.8
オープン
4,170
4,587(税込)
翌日出荷
返品不可
64782857EA829NA-8CM8×1.25高級粉末ハイス_FAXSGコーティング2.5P6.28.829.8
オープン
3,540
3,894(税込)
翌日出荷
返品不可
64782866EA829NA-10BM10×1.25高級粉末ハイス_FAXSGコーティング2.5P710.531.4
オープン
4,270
4,697(税込)
翌日出荷
返品不可
64782875EA829NA-10CM10×1.5高級粉末ハイス_FAXSGコーティング2.5P710.531.4
オープン
4,270
4,697(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする