エスコ
Φ85mm/30T 超硬チップソー(樹脂用)
用途
樹脂用
材質
鋼 超鋼
寸法(mm)
85(W)×1.6(D)×85(H)
質量(g)
60
穴径(Φmm)
10
山数
30山
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
刃厚(mm)
1.6
適合材
樹脂
アズワン品番
64-7940-57
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64783523
EA851YA-41
オープン
¥
5,570
¥6,127
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください