エスコ
4.0mm チェーンソー用やすり
材質
刃:鉄、グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)
260
直径(Φmm)
4.0
質量(g)
25
アズワン品番
64-7942-56
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64784589
EA898CZ-62
オープン
¥
595
¥
655
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください