曜日別特売

4.8mm チェーンソー用やすり

4.8mm チェーンソー用やすり - エスコ4.8mm チェーンソー用やすり - エスコ4.8mm チェーンソー用やすり - エスコ4.8mm チェーンソー用やすり - エスコ
材質刃:鉄、グリップ:ポリプロピレン全長(mm)260直径(Φmm)4.8質量(g)35アズワン品番64-7942-57内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64784598EA898CZ-63
オープン
595
655(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする